止水栓用給水管です。
材質銅
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質黄銅
取付ねじPJ1/2
アズワン品番64-6493-30
ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
関連資料(0.02MB)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き
材質NBR
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き
材質ステンレス/NBR
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き
材質銅
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-19
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.5
アズワン品番64-6498-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。
ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス
アズワン品番64-6494-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材
仕様ビス・パッキン付き
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材
仕様ビス・パッキン付き
色レトロシルバー
関連資料(0.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
テーパ状のパッキンが給水管を締付け、強力に固定。
材質黄銅
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材
材質PP
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
フラッシュバルブ給水管のネジ変換に使用
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)12.7
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
固定コマ仕様。給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851。※ドライバーハンドル仕様
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
呼び(給水管部)13
仕様固定コマ仕様
材質(給水管部)銅
長さ(mm)(給水管部)420
管径R1/2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ