止水栓用給水管です。
材質銅
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
形状ストレート
適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
付属品ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質黄銅
形状ザルボ
種類ねじ込み継手
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
パッキンナシ
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質PVC、青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
取付ねじ管用テーパネジ
外側にリブが付いているのですべりません。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属と樹脂はインサート加工。
給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。
材質ポリ塩化ビニル、青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
取付ねじ管用テーパネジ
最高使用温度(℃)50
アズワン品番64-6498-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ