ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
パッキン付です。
トラスコ品番226-9601
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング
全長(mm)24
質量(g)60
種類ねじ込み継手
六角対辺(mm)32
材質(パッキン)NBR
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
材質NBR
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
材質NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途楕円サヤ管(直径37ミリ×短径24ミリ)対応
材質ニトリルゴム
アズワン品番64-6509-71
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。
モルタルなどで目地を入れる必要がありません。
VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用
材質PVC
アズワン品番64-6509-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
目地ソケットに管を通さない場合のキャップ。
材質NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
長さ(m)50
材質架橋PE
アズワン品番64-6509-38
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
浴槽と風呂釜を接続する場合の延長パイプです。
材質ステンレス
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質黄銅、ステンレス、EPDM
規格JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1組(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50
材質耐熱PE
アズワン品番64-6509-42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25
材質架橋PE
保温材厚(mm)3
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
材質PE
保温材厚(mm)3
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.5
アズワン品番64-6509-49
保温材厚(mm)10
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13
ホース長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
1巻
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
用途バス用接続管と風呂釜の接続用
セット内容2個1組
材質EPDM
アズワン品番64-6509-83
接続パイプ(Φmm)45用
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び13
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び10
材質ポリ塩化ビニル
長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
アズワン品番64-6509-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用
材質EPDM
1組(2個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ