カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(1)
  • パロマ(76)
  • INAX(LIXIL)(78)
  • ノーリツ(1,636)
  • STIEBEL(スティーベル)(13)
  • 日本イトミック(56)
  • リンナイ(543)
  • TOTO(3)
  • パーパス(27)
  • 三共空調(3)
  • YAMAZEN(山善)(541)
  • ミヤコ(63)
  • オンダ製作所(62)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • RS PRO(40)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
  • I-VALUE(31)
  • オーティ・マットー(25)
  • KVK(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給湯器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯機用平行ブッシング(20X13) カクダイ給湯機用平行ブッシング(20X13)カクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パッキン付き
材質黄銅
給湯機用分岐栓 カクダイ給湯機用分岐栓カクダイ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体材質黄銅
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
保温材つき巻ペアホース カクダイ保温材つき巻ペアホースカクダイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき) カクダイ保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)カクダイ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
アルミ巻ペア耐熱管 10A カクダイアルミ巻ペア耐熱管 10Aカクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50材質耐熱PEアズワン品番64-6509-42
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイペア耐熱管(サヤ管つき) 10Aカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイペア耐熱管(サヤ管つき) 10Aカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
長さ(m)50材質架橋PEアズワン品番64-6509-38
ペア耐熱管(保温材つき) 10A カクダイペア耐熱管(保温材つき) 10Aカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25材質架橋PE保温材厚(mm)3
バス用L型ゴムエルボ カクダイバス用L型ゴムエルボカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用セット内容2個1組材質EPDMアズワン品番64-6509-83接続パイプ(Φmm)45用
エコジョーズドレン排水受け カクダイエコジョーズドレン排水受けカクダイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
材質ABSアズワン品番64-6509-73
給湯器リモコンカバー カクダイ給湯器リモコンカバーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質アズワン品番64-6509-70
超低水圧シャワーヘッド カクダイ超低水圧シャワーヘッドカクダイ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
給湯器配管貫通ソケット用キャップ カクダイ給湯器配管貫通ソケット用キャップカクダイ
219税込241
1個
4日以内出荷
給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AESアズワン品番64-6496-06
給湯器配管貫通ソケット カクダイ給湯器配管貫通ソケットカクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
シングルレバー混合栓(回転クランク仕様) カクダイシングルレバー混合栓(回転クランク仕様)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格アズワン品番64-6481-97グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(壁付) カクダイシングルレバー混合栓(壁付)カクダイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(壁付) カクダイシングルレバー混合栓(壁付)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35アズワン品番64-6481-78
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイシングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
81,980税込90,178
1巻
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13ホース長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
32,880税込36,168
1個
4日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
給湯機用ニップル カクダイ給湯機用ニップルカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)材質黄銅呼び25×20アズワン品番64-6497-77
巻ペアホース(10×20) カクダイ巻ペアホース(10×20)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び10材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
バス用Sジャバラ カクダイバス用Sジャバラカクダイ
2,498税込2,748
1組(2個)
3日以内出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用材質EPDM
外釜用ロング管(ステンレス) カクダイ外釜用ロング管(ステンレス)カクダイ
5,898税込6,488
1組(2個)
4日以内出荷
用途浴槽と風呂釜の接続金具材質ステンレス
ワンロックアダプター 13Aシリーズ カクダイワンロックアダプター 13Aシリーズカクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用材質黄銅
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用必要な長さにカットして使用銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
ワンロックアダプター 10Aシリーズ カクダイワンロックアダプター 10Aシリーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途給湯機と416-001、416-002のワンタッチ接続用材質黄銅
ペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズ カクダイペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質PE保温材厚(mm)3
排水用耐熱パイプ カクダイ排水用耐熱パイプカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用呼び50長さ(mm)1000形状直管呼び径50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら