ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用
材質EPDM
1組(2個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13
ホース長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
1巻
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び10
材質ポリ塩化ビニル
長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
アズワン品番64-6509-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.5
アズワン品番64-6509-49
保温材厚(mm)10
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び13
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25
材質架橋PE
保温材厚(mm)3
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50
材質耐熱PE
アズワン品番64-6509-42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
長さ(m)50
材質架橋PE
アズワン品番64-6509-38
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
材質PE
保温材厚(mm)3
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35
グリーン購入法適合
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格
取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35
アズワン品番64-6481-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30
グリーン購入法適合
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
関連キーワード