カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 洗濯機用水栓(2)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(1)
  • ダリヤ(4)
  • コンパル(2)
  • セイエイ(Seiei)(2)
  • 静岡製機(4)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • エムザ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • タカギ(2)
  • 河村電器産業(38)
  • GAONA(ガオナ)(31)
  • SMC(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ノーリツ(8)
  • 三洋化成(7)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • アサダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動給水」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき)カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き上部:104-010(湯水共通)
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
材質青銅
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
噴霧ポンプユニット カクダイ噴霧ポンプユニットカクダイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
洗濯機給水ホース カクダイ洗濯機給水ホースカクダイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら