回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質NBR、POM
適合パイプ径(Φmm)19
適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パイプ用パッキン。水栓金具呼13用
材質NBR
入数(個)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)400
アズワン品番64-6493-14
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修
仕様泡沫金具(796-180)付き
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度(℃)1~60
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)300
アズワン品番64-6493-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)20
呼び径(Φmm)20
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード