パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)300
アズワン品番64-6493-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)400
アズワン品番64-6493-14
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修
仕様泡沫金具(796-180)付き
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度(℃)1~60
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード