パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用
アズワン品番64-6492-32
入数2/箱、40/梱
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。
材質黄銅
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様792-819のパッキンのみ
材質NBR
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20
トラスコ品番262-3561
高さ(mm)49
質量(g)110
適合コネクタNo567-101
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
カラー単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
水栓タイプ衛生水栓
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。
材質NBR
1セット(3枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質黄銅、POM
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本
材質黄銅
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
アズワン品番64-6493-55
入数10/箱
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.5
アズワン品番64-6498-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5
アズワン品番64-6499-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
はさみ込み厚さ(mm)30以下
材質青銅
付属品パッキン1枚、座金1枚
パッキン3枚付き
材質青銅
アズワン品番64-6499-15
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5
アズワン品番64-6499-06
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ