整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
自然の力と悠久の時が魅せるその造形力に触発された優美な曲線を持つ、風シリーズ。操作部から水流の先端までが一体感を持った一続きのデザインを形成しています
厚さ(mm)5~35
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20
先端金具取付ネジ:M16×1.0
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色マットブラック
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
先端金具取付ネジ:G1/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000
取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32
適合壁厚(mm)10~20
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
先端金具取付ネジ:M18×1.0
自然の力と悠久の時が魅せるその造形力に触発された優美な曲線を持つ、風シリーズ。操作部から水流の先端までが一体感を持った一続きのデザインを形成しています
厚さ(mm)5~35
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
先端金具取付ネジ:M18×1.0
一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
使用地区一般地・寒冷地共用
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6488-01
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0
色フロストレモン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合壁厚(mm)10~28
先端金具取付ネジ:M16×1.0
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ