色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
規格JIS適合品
呼び径(mm)13
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓
トラスコ品番226-6814
質量(g)830
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
高さ(mm)12
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
規格JIS規格
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
呼び径(mm)13
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
仕様固定コマ、赤ビス付き
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様パッケージ品
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20
先端金具取付ネジ:M16×1.0
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品パッキン×1、ビス×4
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-77
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ