水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
色アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色マットブラック
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
仕上黒塗装
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプミドル
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
ハンドル形状クロスハンドル
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状クロスハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-25
1個
¥6,088
税込¥6,697
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
呼び径(mm)13
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-23
1個
¥5,288
税込¥5,817
当日出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
固定スパウト
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)22~28
ハンドル形状レバーハンドル
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
タイプミドル
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色クローム
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~100
寸法(mm)支持金具:121
アズワン品番64-6486-21
1個
¥24,880
税込¥27,368
4日以内出荷
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色クローム
タイプトール
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~100
寸法(mm)支持金具:121
アズワン品番64-6485-30
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
呼び径(mm)13
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-24
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
竹里シリーズ。純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
1個
¥24,880
税込¥27,368
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色クローム
タイプミドル
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~100
寸法(mm)支持金具:121
アズワン品番64-6485-65
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色マットブラック
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質黄銅
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~25
取付厚(mm)5~35
ハンドル形状レバーハンドル
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプトール
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
タイプトール
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート
材質PVC、黄銅
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)
ハンドル形状レバーハンドル
アズワン品番64-6489-88
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
取付穴径(mm)22~28
SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013
ハンドル30~35
取付厚(mm)5~35
レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体
仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~28
入数4/箱
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-94
1個
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ