51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

カクダイ立水栓
SWEEQ(スウィーク) 手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、 すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~25 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状レバーハンドル
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷



1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用 材質黄銅、NBR
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC 呼び75
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き 材質
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的。しっぽを踏んでもひっかかれません。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 本体部塗装仕上げ 取付穴径(mm)25~28、35
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷


1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水栓を取付ける場合、水栓取出口が壁面の中になるときや、吐水口を前に出したい場合にご使用ください。
材質黄銅 付属品シールテープ1m付き
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
グレー
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)