15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 寸法D(mm)50 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水量調節弁、水抜付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 アズワン品番64-6492-25
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用 アズワン品番64-6492-32 入数2/箱、40/梱
1個
6,698 税込7,368
欠品中

水量調節弁、ストレーナー、水抜付き
用途サーモスタット混合栓用 アズワン品番64-6492-24
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
12,480 税込13,728
5日以内出荷

カクダイクランク
水量調節弁付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。はさみ込み厚5~35ミリ。1個当りの価格。
材質青銅 はさみ込み厚さ(mm)5~35 入数2/箱、40/梱
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686 材質PA、ステンレス 質量(g)45 使用圧力(MPa)1.0~2.0 粒径(μm)27~36 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 付属品水量調節弁、水抜 アズワン品番64-6492-31
1パック(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイクランク
仕様水量調節弁付き、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷