「逆止弁」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数10/箱、200/梱
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
家庭用エアコンのドレン配管用
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂
色ブラック/クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質黄銅、POM(弁体)
仕様逆止弁付き、パッキン付き
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質黄銅、POM(弁体)
アズワン品番64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き
材質黄銅、POM(弁体)
外径(Φmm)12.7(給水管用)
入数5/箱、100/梱
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
適合メタカポリ呼16用
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)1~80
接続G
使用流体水
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル
材質黄銅
ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
ノンアスベストパッキン付き
用途ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様クリップ式混合栓用
材質黄銅
アズワン品番64-6492-67
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6495-10
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質黄銅、PVC
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
逆止弁付き。パッキン付き
材質PP/POM(弁体)
取付ねじG3/4
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質ABS、PP
寸法B(mm)132
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用
形状Sトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-97
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用
形状Pトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-98
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.05MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.06MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ミストホースエンド用。逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用
アズワン品番64-6507-10
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ