カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • 配管保温材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(9)
  • イノアック(1)
  • KVK(11)
  • TBC(タブチ)(7)
  • エアロフレックス(9)
  • 因幡電工(21)
  • YSK(山脇産業)(1)
  • ニチアス(3)
  • ヤガミ(48)
  • CoolHeat(102)
  • オンダ製作所(28)
  • エスコ(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • ユニット(17)
  • 未来工業(16)
  • 三菱ケミカルインフラテック(13)
  • MASTERTOOL(12)
  • ミヤコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 保温材」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ追炊・給湯配管用目地パッキンカクダイ
779税込857
1個
3日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
材質NBR
追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ追炊・給湯配管用目地パッキンカクダイ
789税込868
1個
3日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
材質NBR
保温材つき巻ペアホース カクダイ保温材つき巻ペアホースカクダイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき) カクダイ保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)カクダイ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
ペア耐熱管(保温材つき) 10A カクダイペア耐熱管(保温材つき) 10Aカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25材質架橋PE保温材厚(mm)3
メタカポリエコキュートセット カクダイメタカポリエコキュートセットカクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
メタカポリエコキュートセット カクダイメタカポリエコキュートセットカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び10保温材厚(mm)20
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温) カクダイメタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム長さ(m)25使用温度範囲(℃)1~95呼び10最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)アズワン品番64-6495-84保温材厚(mm)20
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイドレン管用自己温度制御凍結防止帯カクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ保温テープ(給湯・給水管兼用)カクダイ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
凍結防止ソケット カクダイ凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
ペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズ カクダイペア耐熱管(保温材つき) 10Aシリーズカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質PE保温材厚(mm)3
ヘッダー用保温材 カクダイヘッダー用保温材カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エルボつきヘッダー用保温材 カクダイエルボつきヘッダー用保温材カクダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
エルボ用保温材 カクダイエルボ用保温材カクダイ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
チーズ用保温材 カクダイチーズ用保温材カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
ヘッダーエルボ用保温材 カクダイヘッダーエルボ用保温材カクダイ
839税込923
1個
当日出荷
メタカポリ(エコキュート用) カクダイメタカポリ(エコキュート用)カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管材質PE、アルミニウム最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95長さ(m)25保温材厚(mm)10
分岐コネクタ カクダイ分岐コネクタカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100定格電流(A)15
凍結防止帯(パイロットランプつき) カクダイ凍結防止帯(パイロットランプつき)カクダイ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)定格電圧(V)100付属品保温テープ
継手用保温材(10ミリ) カクダイ継手用保温材(10ミリ)カクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-6509-08
メタカポリエコキュートセット(10) カクダイメタカポリエコキュートセット(10)カクダイ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら