配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
材質PVC
仕様のり付き
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES
穴径(Φmm)(ビス)5
取付穴径(Φmm)160
アズワン品番64-6496-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6502-72
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-D)
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番64-6509-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番64-6509-35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-36
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途サドル同士をつなげて使用できます。
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材
仕様回転ナット、取付ネジG1/2
付属品継手・バンド・パッキン4個セット
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様
材質鉄
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
穴径(Φmm)7
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83
幅(mm)15
材質ステンレス
高さ(mm)25
釘穴(mm)Φ4
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ