砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質PPS、ステンレス
アズワン品番64-6509-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
色グレー
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質黄銅、PO
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペア耐熱管用・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-16
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-17
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番64-6509-35
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-36
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質黄銅、PO
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番64-6509-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PP
使用温度(℃)1~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材
材質ステンレス
厚さ(mm)1
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13
ホース長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
1巻
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
材質PE
保温材厚(mm)3
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び10
材質ポリ塩化ビニル
長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
アズワン品番64-6509-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び13
排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調整できます。
材質青銅
排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調節可能。対応芯ズレ幅最大40ミリ。パッキン付き
材質青銅
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
関連キーワード
1
2
次へ