22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ブラシで洗面排水管の内側に付いた汚れを落とします。
用途洗面用 ワイヤー長(mm)700 材質PP、PE、SUS アズワン品番64-6502-22
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材 材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 最小曲げ半径(mm)40 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm)14×13.4 パイプ外径(Φmm)14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SUS316 形状ヘルール 種類サニタリー継手 関連資料承認図
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管など 材質PE アズワン品番64-6507-98
1個
639 税込703
欠品中

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ソケット
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ソケット
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材 材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.5 最小曲げ半径(mm)100 取付ねじG11/4 呼び径(Φmm)32 パイプ外径(Φmm)32.7
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ソケット
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷