21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状ストレート 材質黄銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V)100 消費電力(W)14 ヒーター長さ(m)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 付属品保温テープ
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES アズワン品番64-6496-06
1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管など 材質PE アズワン品番64-6507-98
1個
639 税込703
当日出荷



1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.5 アズワン品番64-6509-49 保温材厚(mm)10
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷