「配管継ぎ手」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質SUS304
種類ねじ込み継手
形状ソケット
材質SUS304
材質SUS304
種類ねじ込み継手
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続方式両ネジ
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
湯水の配管が左右逆の場合に使用。
配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。
取付ナットはユニオン式継手。
Amereシリーズ。むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練され佇まい。計算された連なりは、清潔感さえ感じさせます。ただ継手を組み合わせただけではない、機能もしっかり備わっています。
用途水栓補修
仕様固定コマ仕様
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード