100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース内径9.5ミリのガス用ホースの接続箇所を止めつバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
仕様9.5ミリ用
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

カクダイガスコード
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用 材質合成ゴム、PVC、鋼線 使用ガス都市ガス・LPガス
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ホース内径呼称9.5ミリの都市ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。ホース外径の目安は15ミリ。2個入り
1個
259 税込285
5日以内出荷

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷

座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材 材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 最小曲げ半径(mm)40 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材 材質青銅、ステンレス、PE 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
919 税込1,011
3日以内出荷

ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップアップ無しタイプ
用途配管部材 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.02MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材 材質PP、EPD 穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10 穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
3日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷