ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PP
使用温度(℃)1~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。ご使用の床材(厚さ12ミリ以下)をカットし、モルタルで上フタに固定します。
用途配管部材
仕様ワントラップ付き、締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。
用途配管部材
仕様ワントラップ付き
材質ステンレス、ABS
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質PP
高さ(mm)20.2
ねじサイズG2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材
材質PP
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
水栓エルボです。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様化粧キャップ(433-152-D)
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.04MB)
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
青銅製エルボです。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
関連キーワード
1
2
次へ