カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 作業工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(116)
  • ノーブランド(749)
  • (74)
  • 泰豊トレーディング(18)
  • 光モール(7)
  • 大阪魂(27)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • アズワン(121)
  • エスコ(1,250)
  • ニチフ(161)
  • RS PRO(2,365)
  • AMPHENOL(1,433)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,185)
  • ミニター(839)
  • PISCO(ピスコ)(638)
  • WURTH ELEKTRONIK(548)
  • SMC(437)
  • 日本モレックス(molex)(365)
  • イチネンTASCO(356)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
圧力計接続用パッキン カクダイ圧力計接続用パッキンカクダイ(3件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
銅管ソケット カクダイ銅管ソケットカクダイ(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質形状ソケット
スーパーソー替刃式 カクダイスーパーソー替刃式カクダイ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
ナットつき銅管エルボ カクダイナットつき銅管エルボカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状エルボ90°種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
耐熱ポリ玉 カクダイ耐熱ポリ玉カクダイ(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
最高使用温度(℃)80
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
銅管用火なし継手 カクダイ銅管用火なし継手カクダイ(18件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手
銅管用火なし継手 カクダイ銅管用火なし継手カクダイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質黄銅種類銅管用継手
銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ銅管用スリーブ(樹脂製)カクダイ(3件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
リング式の継手やバルブに使用します。
材質POM
銅管外ネジアダプター カクダイ銅管外ネジアダプターカクダイ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ストレート種類銅管用継手
ミニチュアボールバルブ カクダイミニチュアボールバルブカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80バルブ種類ミニチュアボールバルブ
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
銅管キャップ カクダイ銅管キャップカクダイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
レベルバンド カクダイレベルバンドカクダイ
979税込1,077
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ複式ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
材質
止水栓ワン カクダイ止水栓ワンカクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプカッター カクダイパイプカッターカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-6497-44
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き材質
アーム(取付ネジW3/16) カクダイアーム(取付ネジW3/16)カクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質取付ねじW3/16入数10/箱太さ(mm)4
銅管レデューサー カクダイ銅管レデューサーカクダイ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手材質
銅管内ネジアダプター カクダイ銅管内ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ソケット種類銅管用継手
フレキ接続銅管アダプター カクダイフレキ接続銅管アダプターカクダイ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手
単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ単式ボールタップ ポリ玉カクダイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
止水栓給水L管 カクダイ止水栓給水L管カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
銅管用I型リングジョイント カクダイ銅管用I型リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅種類銅管用継手
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
止水栓給水曲管 カクダイ止水栓給水曲管カクダイ(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
スーパーソーE7(替刃式) カクダイスーパーソーE7(替刃式)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
種別替刃式