商品豆知識
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
電磁弁の一次側に取り付けることで電磁弁のゴミ詰まりを防止
アズワン品番64-6513-44
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200以上
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
本体部:塗装仕上げ
呼び20
材質ステンレス、MF、黄銅
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥72,880
税込¥80,168
4日以内出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30
使用地区一般地
アズワン品番64-6486-45
吐水口高さ(mm)75
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質青銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-67
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-66
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-70
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-65
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-69
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
関連キーワード