「電池box 単三」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) 電磁弁、電池ボックスは本体外付け 本体部:塗装仕上げ
呼び20 材質ステンレス、MF、黄銅
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 赤(レッド) 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 材質黄銅 黒(ブラック) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-67
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-66
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-65
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-70
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-64
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-69
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

関連カテゴリ