「風呂 穴」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼 アズワン品番64-6509-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、EPDM、鋼
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 使用温度(℃)1~50 材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質黄銅 形状Pトラップ 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pトラップ
1個
5,998 税込6,598
欠品中

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅 形状Sトラップ 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
1個
4,960 税込5,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-D) 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。 材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷

六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材 仕様回転ナット、取付ネジG1/2 付属品継手・バンド・パッキン4個セット 材質黄銅 関連資料(0.03MB)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、NR、鋼 アズワン品番64-6509-81
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷

取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
材質PPS、ステンレス 適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
材質ステンレス、EPDM
1セット
3,688 税込4,057
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き アズワン品番64-6509-58
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き アズワン品番64-6509-12
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き アズワン品番64-6509-35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
用途循環金具用 材質ステンレス アズワン品番64-6509-61
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き アズワン品番64-6509-36
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-15
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス 適合10A タイプペアホース・S・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-18
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス 適合10A タイプペア耐熱管用・S・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-16
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-17
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1組(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース 長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)41~42
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)