カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(254)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 農業・園芸資材(5)
- テープ(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(202)
- 大阪魂(5,200)
- エスコ(1,107)
- TRUSCO(687)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
- イマオコーポレーション(350)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- OSG(オーエスジー)(281)
- 水本機械製作所(274)
- NACHI(不二越)(253)
- オザック精工(248)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(230)
- ミニター(228)
- グーリング(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(208)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(206)
- SK11(202)
- 岩田製作所(199)
- ブランドをもっと見る
「13mm」の検索結果

W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ゴムつきケレップ 13用
カクダイ¥2,398税込¥2,6381パック(20個)当日出荷0731-15の20個入り材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
ホースカラン用カップリング
カクダイ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。付属品パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
ウォータースプレイパイプ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
横形洗眼水栓
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱