用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用
材質黄銅、NBR
用途排水パイプ外径32mm用
穴径(Φmm)32.5
高さ(mm)18
材質ABS
呼び32
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き
材質銅
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
用途排水口径32~40mmの洗面器用
材質ステンレス
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途排水口径32~38mmの洗面器用
材質ステンレス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
洗面器用のストレーナーです。
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-6497-44
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅
形状Sトラップ
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
材質黄銅、ステンレス
形状Sトラップ
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
適合TOTO用
材質黄銅
関連キーワード