カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
    • 継手(8)
    • 浴室用品(5)
    • ボールバルブ(3)
  • 農業・園芸資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(19)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(23)
  • セキスイ(214)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • ヴァンテック(3)
  • 岩崎製作所(4)
  • 東栄管機(243)
  • アラム(6)
  • HSバルブ(13)
  • 因幡電工(79)
  • RS PRO(113)
  • エスコ(57)
  • WPH(54)
  • TRUSCO(22)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20)
  • アズワン(18)
  • スイコー(17)
  • フロンケミカル(14)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類チーズ(1)
呼び径(A)
  • 13(3)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
744税込818
1個
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径 4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
712税込783
1個
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
はさみ込みソケット カクダイはさみ込みソケットカクダイ
589税込648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
屋外用塩ビ配管部材。
用途ガーデン商材材質PVC、CR
タンク取付フィッティング カクダイタンク取付フィッティングカクダイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材材質PVC、PP、EPD
支持金具 グレー カクダイ支持金具 グレーカクダイ
639税込703
1個
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVCグレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
支持金具 カクダイ支持金具カクダイ
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
PVCオリフィス カクダイPVCオリフィスカクダイ
299税込329
1個
4日以内出荷
呼13VP管用
用途配管部材材質PVC
どこでもモグラ カクダイどこでもモグラカクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
水道凍結防止帯 カクダイ水道凍結防止帯カクダイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用材質PVCアズワン品番64-6501-06
ガスコード カクダイガスコードカクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用材質合成ゴム、PVC、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
保温材つき巻ペアホース カクダイ保温材つき巻ペアホースカクダイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
片差しチーズ(VP用) カクダイ片差しチーズ(VP用)カクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
片差しチーズ(VU用) カクダイ片差しチーズ(VU用)カクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
横引ソケット カクダイ横引ソケットカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
床下寸法がないときの排水配管に便利120ミリ以上での切断が可能なので、床下寸法に合わせてご使用ください。
材質PVCアズワン品番64-6503-12
高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ高耐圧ホース(透明ラインつき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
汎用ホース カクダイ汎用ホースカクダイ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき)カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き材質黄銅、PVC
つまり取り小カップ(真空ポンプ用) カクダイつまり取り小カップ(真空ポンプ用)カクダイ
859税込945
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用) カクダイつまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)カクダイ
2,298税込2,528
1個
予約販売
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
排水用やり取りチーズ(VU用) カクダイ排水用やり取りチーズ(VU用)カクダイ
3,288税込3,617
1個
4日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続材質PVC全長(mm)225~305呼び(主管)75×(枝管)50
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
289税込318
1個
当日出荷
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用材質PVC
四方接手 カクダイ四方接手カクダイ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ガスキャップ(都市ガス用) カクダイガスキャップ(都市ガス用)カクダイ(1件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ使用ガス都市ガス材質PVC
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用必要な長さにカットして使用銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
排水用耐熱エルボ カクダイ排水用耐熱エルボカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHT使用流体排水
取付チーズ カクダイ取付チーズカクダイ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質PVC
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ洗濯機用VP・VU兼用排水トラップカクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
ビニールプレート(アイボリー) カクダイビニールプレート(アイボリー)カクダイ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCアイボリー
塩ビヘッダー用チーズ カクダイ塩ビヘッダー用チーズカクダイ
339税込373
1個
4日以内出荷
連結することにより、塩ビヘッダーで使用できます。
種類樹脂管用継手形状ティー材質PVC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら