カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 農業・園芸資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(4)
- CKD(204)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- オンダ製作所(128)
- フジトク(105)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(69)
- エスコ(62)
- 清水製作所[継手](52)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(41)
- ニューマシン(39)
- リケン(37)
- イハラサイエンス(35)
- OSG(オーエスジー)(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- ONK(オーエヌ工業)(31)
- 日本オイルポンプ(25)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- ブランドをもっと見る
「Rc3/4」の検索結果

PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597バルブ種類ボール
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
アングル型ボールバルブ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
潅水用プログラムユニット
カクダイ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
逆止弁つきアングルボール止水栓
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
耐熱ボールバルブ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷両方向通水可能。エコキュートの配管に最適用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
電磁弁
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用材質PA使用圧力(MPa)0.1~0.5流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工場用水)
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ