カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(34)
  • コンサス(1,318)
  • エスコ(701)
  • 大阪魂(366)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • アズワン(246)
  • 水本機械製作所(224)
  • SMC(186)
  • LAMP(スガツネ工業)(164)
  • 潤工社(130)
  • ノーブランド(130)
  • 大阪サニタリー(127)
  • 長野計器(122)
  • フジキン(120)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • セイキ製作所(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • トップウォーター(79)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)カクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
ヘルールストレーナー カクダイヘルールストレーナーカクダイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質Si、SUS304、SUS316L形状ヘルール
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質SUS316最高使用温度(℃)100
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
ヘルール同芯レデューサー カクダイヘルール同芯レデューサーカクダイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
水道用フレキパイプ(L型) カクダイ水道用フレキパイプ(L型)カクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
保温材つきフレキパイプ カクダイ保温材つきフレキパイプカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
サニタリーボールバルブ カクダイサニタリーボールバルブカクダイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
フリーターンニップル(クローム) カクダイフリーターンニップル(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
サニタリーバタフライバルブ カクダイサニタリーバタフライバルブカクダイ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SCS16A(SUS316L相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
小便器フレキパイプ カクダイ小便器フレキパイプカクダイ
869税込956
1個
翌々日出荷
パッキン付き小便フラッシュとスパットの接続用パイプ外径14.5ミリ
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:EPDM
サニタリーバタフライバルブ(分割式) カクダイサニタリーバタフライバルブ(分割式)カクダイ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
巻フレキパイプ(316L) カクダイ巻フレキパイプ(316L)カクダイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L
異径フレキパイプ 20×13 カクダイ異径フレキパイプ 20×13カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ巻フレキパイプ(Φ16.8)カクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16.8
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
フリーターンアダプター(クローム) カクダイフリーターンアダプター(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
フリーターンニップル カクダイフリーターンニップルカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ニップル
へルールチーズ カクダイへルールチーズカクダイ
20,880税込22,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状チーズ種類サニタリー継手
横形ボールタップ(ステンレス玉) カクダイ横形ボールタップ(ステンレス玉)カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)80
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フリーターンソケット(クローム) カクダイフリーターンソケット(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
フリーターンソケット カクダイフリーターンソケットカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
819税込901
1個
3日以内出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベストパイプ長(mm)300最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)14.5最小曲げ半径(mm)39仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅入数10/箱、100/梱材質(パイプ)SUS316L
圧力計ステンレスボールバルブ カクダイ圧力計ステンレスボールバルブカクダイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122
溶接ヘルール カクダイ溶接ヘルールカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状ヘルール
両へルールエルボ カクダイ両へルールエルボカクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状エルボ種類サニタリー継手
へルール偏芯レデューサー カクダイへルール偏芯レデューサーカクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
サニタリーホース カクダイサニタリーホースカクダイ
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
フリーターンアダプター カクダイフリーターンアダプターカクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16.8最小曲げ半径(mm)39
ヘルール偏芯レデューサー カクダイヘルール偏芯レデューサーカクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
用途工場設備形状レジューサー寸法C(mm)109
片へルールエルボ カクダイ片へルールエルボカクダイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状エルボ
ブレード被覆つきフレキパイプ カクダイブレード被覆つきフレキパイプカクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75