カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,201)
  • 農業・園芸資材(424)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(40)
  • 作業工具(37)
  • 住設機器(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 日用品(8)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(198)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,982)
  • 大阪魂(6,122)
  • Panasonic(パナソニック)(4,451)
  • BIGM(丸山製作所)(2,517)
  • エスコ(2,437)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • メディアカバーマーケット(842)
  • 高桑金属(833)
  • TRUSCO(798)
  • コガネイ(741)
  • 京セラ(498)
  • NAC(長堀工業)(491)
  • 住友電工ハードメタル(454)
  • 三菱マテリアル(408)
  • 視覚デザイン研究所(379)
  • 三菱電機(350)
  • サンドビック(342)
  • タンガロイ(323)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kacu」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(34件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
ビニールプレート(穴なし) カクダイビニールプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC仕様のり付き
樹脂製ホースニップル カクダイ樹脂製ホースニップルカクダイ(39件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ホースニップル材質PA
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
散水ジョイント万能パイプ カクダイ散水ジョイント万能パイプカクダイ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) カクダイステンレスプレート(穴なし)カクダイ(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(12件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ(37件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ複式ボールタップ(ポリ玉)カクダイ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ネジ変換アダプターB カクダイネジ変換アダプターBカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
ホース接ぎ カクダイホース接ぎカクダイ(23件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質ステンレス
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
ゴミ収納器フタSS カクダイゴミ収納器フタSSカクダイ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)材質SBR厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用商品タイプ浅型
Sトラップ 32 カクダイSトラップ 32カクダイ(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
異径フレキパイプ用ニップル カクダイ異径フレキパイプ用ニップルカクダイ(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
...