仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅
寸法E(mm)25
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
浴室扉の外側に設置し、廊下への水もれを防止。段差解消。
用途呼50VU管用
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC
適合VP・VU管兼用(接着式)
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
材質黄銅、ステンレス(アミ)
適合VP・VU管兼用(接着式)
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。
適合VP・VU管兼用
材質ステンレス
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
関連キーワード