「vu管 75」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質PVC
全長(mm)225~305
呼び(主管)75×(枝管)50
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅
寸法E(mm)25
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法B(mm)148
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法H(mm)100
寸法F(mm)11
寸法D(mm)7
寸法E(mm)165.5
寸法B(mm)148
寸法G(mm)11
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
材質ステンレス、ABS
ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
材質ステンレス、PVC
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC
適合VP・VU管兼用(接着式)
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-40、621-750-Gのセット
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様ワントラップ付き
適合呼50・75VU管兼用
材質ステンレス、ABS
入数10/箱
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
関連キーワード
1
2
次へ