スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ
寸法(mm)140×65×120
取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー
消費電力(W)1.5
電源DC5V
対応OSiOS 9~/Android 4.4~
セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード
無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)85×85×98
取付固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源単3電池×1(別売)
タイマー設定1日2回(12時間毎)
対象淡水・海水両用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード