1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

関連カテゴリ