「フッ素樹脂 容器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)10
長さ(m)10
太さ(Φmm)2
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ
サイズ20m巻
アズワン品番61-4393-22
1巻
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
材質PTFE
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。※1/10テーパー
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)3
PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能です
形状が円盤型で上部に4 枚羽根付になっています。口の大きい容器類に使用します。
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。
ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。
PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸
引張強度(kg)10.9
太さ(mm)0.6Φ
巻数(m)20
1巻
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
型状…中央に回転軸のリング付き。ゆるいアール底の容器に効果的です。
タンクジョイントは、タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)5
型状…片面のみ十字型に隆起。平底の容器に効果的です。
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25
アズワン品番61-4377-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60
アズワン品番61-4377-22
1個
¥40,980
税込¥45,078
18日以内出荷
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
材質本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)90×205
適合中栓付き
材質本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE
容量(L)1
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
オス3方バルブ圧入型は、L 型にチューブ接続され、残りはテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
耐薬品性にすぐれております。耐熱連続使用温度は 150℃で使用できます。
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
関連キーワード