43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45 全長(mm)525 材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250 接続口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200 仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ 材質PFA
1本
45,980 税込50,578
10日以内出荷

オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースアダプターは、メーカージョイントのPFA 袋ナットとソロバン型シールをはずし、ホースアダプターの袋ナットを締付け、固定します。ゴムホース等の柔らかいホースの接続にご使用下さい。
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
30,980 税込34,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
1パック(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
7,698 税込8,468
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロン工業PFA 3方バルブ
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用 材質PFA
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1インチ外径のPFAチューブを固定できます。接続には、F-2624-09のグルービングカッターが必要です。
耐圧試験圧力(MPa)水による加圧で1 保持できます
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
1個
23,900 税込26,290
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
1個
80,980 税込89,078
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
8,698 税込9,568
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
10,880 税込11,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)