プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
主な用途PTFE、金属、シリコン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質PTFE
オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。
材質PTFE
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
二方コック・分液ロート用コック。
耐熱性にすぐれています。
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム・締付けシール・スピンドルシールの三重シールになっています。
仕様●パネル取付孔(mm):18
材質PTFE
一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。
材質PTFE
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
材質PTFE
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
TGK品番803-17-99-31
型式F-3221-01
穴径(μm)50~100
外径×長さL(Φ×mm)13×35
差込穴径(mm)8
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。
実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
材質PTFE
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
色乳白色
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
スカイブドフィルムです。
PTFE製切削加工品です。
TGK品番803-17-99-09
型式TFE-08号
色白
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.8
1巻
¥11,996
税込¥13,196
当日出荷
優れた耐薬品性を持つPTFE(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
型式TFE-50号
長さ(m)1
巻数1m
太さ(Φmm)(紐)5.0
ジャケットはるつぼ本体75mlと兼用になります。
使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
適合100mL用
耐圧(MPa)最高5
最高使用温度(℃)150
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。寸法表以外も製作可能です。ご相談ください。
材質PTFE
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
型式TFE-03号
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.3
配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ