26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム・締付けシール・スピンドルシールの三重シールになっています。
仕様●パネル取付孔(mm):18 材質PTFE
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE 形状3方
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8 電圧(V)DC24 番号コード番号:F-2372-001 オリフィス径(Φmm)6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
96,980 税込106,678
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4 材質ダイヤフラム:PTFE+FKM 電圧(V)DC24 番号コードT:F-2371-002 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番4-5859-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ 接続部のサイズRc3/8 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2372-002 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
99,980 税込109,978
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 電圧(V)AC100 コード(番号)F-2371-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5860-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
51,980 税込57,178
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2367-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-01 圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

フロン工業PFA 3方バルブ
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用 材質PFA
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)AC100 番号コード番号:F-2362-004 オリフィス径(Φmm)1.6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5858-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ 接続部のサイズRc3/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2362-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷