161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフメスジョイントT-2 型は、二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジになっています。
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
22,900 税込25,190
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
1個
23,900 税込26,290
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
1個
35,980 税込39,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2362-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)AC100 番号コード番号:F-2362-004 オリフィス径(Φmm)1.6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5858-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ 接続部のサイズRc3/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
60,980 税込67,078
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
2,498 税込2,748
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
1パック(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)