22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷


ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質ネオフロン 接続ねじRc1/4 フィルター直径(Φmm)50 有効ろ過面積(cm2)約10 外寸法(Φ×Hmm)64×50
1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷

テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン 接続ねじRc1/4 フィルター直径(Φmm)50 有効ろ過面積(cm2)約10 外寸法(Φ×Hmm)64×50
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)25
1袋
4,798 税込5,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
1袋
6,798 税込7,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)90
1袋
17,980 税込19,778
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)60
1袋
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEロートは、目皿が圧入になっています。PTFEフィルターの気孔をご指定下さい。(フィルターは別売です)
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロン工業PTFE 繊維 500g
100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。
容量(g)500 仕様●繊維太さ(mm):0.02
1巻
28,974 税込31,871
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
59,980 税込65,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
1個
80,980 税込89,078
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250 接続口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200 仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ 材質PFA
1本
45,980 税込50,578
10日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)100 接続口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165 厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷