31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
409 税込450
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ネジ:PEEK製、鉄心入り ロッド径(Φmm)8 羽根(Φmm)(回転)140
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
1個
22,900 税込25,190
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8 材質オールPTFE被覆
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロペラ式撹拌棒は、プロペラが撹拌棒に付いており撹拌が優れています。
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
1本
32,980 税込36,278
28日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
1個
68,980 税込75,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



撹拌効果を増したい時に最適です。 羽根の角度は45°になります。 羽根はネジ締めの為(PEEK製)、脱着が容易です。 脱着が容易な為、洗浄しやすくなっております。 羽根の高さの調節が可能です。 ご希望に合わせて羽根を複数個設置可能。
ロッド径(Φmm)8 材質PTFE、PEEK(ねじ) 径(Φ)140(鉄心入り回転羽根)
取扱い終了

撹拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
寸法(Φmm×Lmm)13.5×60(マグネット部)/8×310(柄部)
取扱い終了


誘導回転(マグネットドライブ方式)の採用 高真空でもリークがありません。常圧、微加圧にも使用できます。 高速回転が可能です。 Oリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良いです。 現在使用されております撹拌機械に連絡して直に使用できます。 撹拌棒取付はPTFEアタッチメント使用の為、硝子撹拌棒を取付けしても破損の心配はありません。
タイプ撹拌装置 仕様●真空:0.01mmHg●回転トルク:0.5~0.6kg・cm●撹拌棒取付径:硝子棒8m/m 最大回転数(min-1[r.p.m])1500
取扱い終了

回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 材質ジョイント:PTFE、回転軸:ルーロン、O-リング:PTFEコーティンブOリング、アタッチメント:PTFE 質量(g)約580 撹拌棒径(mm)取付:硝子棒8 トルク値(kg/cm)(回転)0.5~0.6 真空圧0.01mmHg
取扱い終了

関連キーワード