PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8
材質オールPTFE被覆
シャフト径8Φのアンカー型タイプで、上部ステンレス製(5 mmΦ)です。
6 枚羽根撹拌棒は羽根が6 枚付いているため、撹拌能力が優れています。
PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
材質ネジ:PEEK製、鉄心入り
ロッド径(Φmm)8
羽根(Φmm)(回転)140
シャフト径8Φで、上部ステンレス製(5 mmΦ)です。
プロペラ式撹拌棒は、プロペラが撹拌棒に付いており撹拌が優れています。
シャフト径8Φのアンカー型タイプで、上部も全て被覆されております。
同筒形の特大型。低回転で大きな撹拌渦が出来、大容量撹拌に効果的です。
関連キーワード