58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明 ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能 焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼生物顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
209,800 税込230,780
20日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 40× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明
エコ商品
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射照明
エコ商品
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射照明
エコ商品
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)実体顕微鏡
エコ商品
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率10× 20× 作動距離(mm)108 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)23/11.5 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ1× 2× 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)110 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノズーム式実体顕微鏡
フラットベースで検鏡しやすいズーム式実体顕微鏡です。 作動距離は110mmあり、大きなサンプルも観察できます。
総合倍率7~45倍 寸法(mm)150×290×350 作動距離(mm)110 照明装置リングLED照明10W(高輝度白色LED60球・調光機能付) ステージプレートアクリル板(片面白・片面黒) 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光顕微鏡
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付) 寸法(mm)210×263×510 質量(kg)約10 総合倍率40~400× 照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン 接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り 対物レンズPlan 4× 10× 40×(S) 焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
1個(1個)
719,800 税込791,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍 接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,000 税込625,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
エコ商品
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き 付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED) 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
2,290,000 税込2,519,000
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明
エコ商品
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書 電源AC100V~120V 50/60Hz 作動距離(mm)93 スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付 接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 視野32.8mm~5.1mm 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
1個
239,000 税込262,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm 付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光実体顕微鏡
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45× 付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本 タイプ三眼 照明装置3W落射LED照明 透過LED照明 ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付 接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
499,800 税込549,780
15日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
エコ商品
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
エコ商品
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X 仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式) 付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル 照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付 接眼レンズWF10X/18mm(2個) 対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25 鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式 ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
359,800 税込395,780
20日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
エコ商品
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き 付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載 接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
エコ商品
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立培養顕微鏡
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍 照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明 ステージプレートプレーンステージ(160×245mm) 接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)