カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
    • 手動式ペール缶用ポンプ(3)
絞り込み
ブランド
  • 名東化工機
  • モノタロウ(12)
  • 大塚刷毛製造(22)
  • ミヤサカ工業(14)
  • ケニス(13)
  • 井上工具(8)
  • TRUSCO(58)
  • TKG(4)
  • アルボース(2)
  • アクアシステム(15)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • アズワン(14)
  • エム・あい(77)
  • エスコ(35)
  • クボタ計装(14)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • サカエ(8)
  • 八光電機(8)
  • エコシステム(8)
  • エムあい(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「一斗缶用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60液温(℃)40
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ名東化工機
91,980税込101,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ名東化工機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら