省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。
定格エアーモーター:連続
主要材質SUS316
空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)[最大使用]100
供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。
付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ
定格エアーモーター:連続
全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)
最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)
主要材質P.P
空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230
吐出口径20A ホース接続
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)[最大使用]100
供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
関連キーワード