7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース)PVC 吐出口径20A 最大使用液温(℃)60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 電圧(V)単相100 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)10 吐出口径25A 最大使用液温(℃)60 粘度(cP)100
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah) 充電時間(分)60 吐出口径20A 液温(℃)40
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.5 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/752、首下/443 アズワン品番1-664-71 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
142,000 税込156,200
当日出荷

小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス 最大使用液温(℃)40
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)