2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板 寸法(mm)シボリ:0.6~1.0 質量(kg)20 周波数(Hz)50/60 制御方式サイリスタ位相制御 コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260 容量(kVA)使用率:8 入力電圧(V)単相200 使用率(%)4(JIS C9305) 安全装置30Aノーヒューズブレーカー タイマー0.05~0.5秒連続可変式 スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット 入力容量(kVA)16
1式
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板 寸法(mm)シボリ:0.6~1.0 質量(kg)33 周波数(Hz)50/60 制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御) コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含 容量(kVA)使用率:11 入力電圧(V)単相200 使用率(%)3(JIS C9305) 安全装置30Aノーヒューズブレーカー タイマー0.05~0.5秒連続可変式 スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット 入力容量(kVA)23
1式
259,800 税込285,780
5日以内出荷